Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Contaimpulsi, Contatori e Contaore
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Montaggio frontale
larghezza
35,6 mm
Tipologia
Analogico
altezza
85 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC
tipo di propulsione
Con sincronizzazione di rete
Numero moduli DIN
2
indicatore di corsa
settore di conteggio
99999,99 h
grado di protezione (IP)
IP20
numero di caratteri
Tensione d'ingresso
230 ... 240 V
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso
50 ... 50 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile