›

D2O CONTAORE 2 MODULI 100-115V 50HZ

Cod. Rexel IMANYA1
Cod. Produttore ANYA1
Cod. EAN 8032826000652

Informazioni principali

  • Serie: D20
  • Tensione: 100-115V AC
  • Frequenza: 50 Hz
  • Moduli DIN: 2 moduli
  • Contatore: 7 cifre meccaniche
  • Protezione frontale: IP40
  • Dimensioni: 85x45x59 mm
  • Precisione: ±0,02%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: D20 - Contaore - Dim: 2 moduli DIN - Tensione: 100÷115Vac 50 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

35,6 mm

Tipologia

Analogico

altezza

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

Numero moduli DIN

2

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

100 ... 115 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

D2O CONTAORE 2 MODULI 100-115V 50HZ