Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0134500000
Cod. Produttore
0134500000
Cod. EAN
4008190141738

Informazioni di prodotto

D2 KS2 TP
Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di poli

2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-50 °C 100 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

25 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

4200 mm

lunghezza

7.7 mm

trasparente

Serie

Morsettiera_multipolare