Prodotti /

Cod. Rexel
FN004659.00001
Cod. Produttore
004659.00001

Informazioni di prodotto

D12A05HWSZ00 VENT 120x120x25mm - 24 Vd.c.
Descrizione del produttore: Ventola di raffreddamento elettrica con dimensioni di 120x120x25 mm, progettata per garantire un'efficiente dissipazione del calore in apparecchiature elettriche e sistemi di ventilazione. Funziona a 24 volt, offrendo un equilibrio ottimale tra prestazioni e consumo energetico. Ideale per applicazioni che richiedono un flusso d'aria costante e affidabile, contribuisce a mantenere temperature di esercizio sicure e a prolungare la durata dei componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità anche in ambienti operativi impegnativi.

altezza

120 mm

larghezza

120 mm

profondità

25 mm

numero di giri

2200 1/min

Produttore

Ventola raffreddamento elettrica 120x120x25 mm 24V per apparecchiature elettriche