› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

D1 SYNCHRO INT. ORARIO DIGITALE 1CH

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM257493
Cod. Produttore M257493
Cod. EAN 8012542574934

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Canali: 1
  • Batteria interna: grande capacità
  • Memoria: EEPROM permanente
  • Funzione: automazione impianto
  • Serie: Linea D
  • Programmazione: settimanale digitale
  • Backup: mantiene data/ora

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli interruttori orari digitali settimanali Linea D permettono di automatizzare le funzioni dell’impianto elettrico e garantire un utilizzo efficiente dell’energia. La gamma comprende versioni a 1 e 2 canali, provviste di batteria interna di grande capacità per il funzionamento in assenza di alimentazione di rete, e di memoria permanente EEPROM, che garantisce il rispetto della programmazione e il mantenimento delle impostazioni di data e ora anche in caso di mancanza di alimentazione.

Caratteristiche tecniche

ingresso del tasto esterno

altezza

80 mm

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

programma vacanze

riserva di marcia in ore

52560

programma ciclo

numero di spazi di memoria

64

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

larghezza

35 mm

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

riserva di marcia in anni

6

tipo di montaggio

barra DIN

scheda di memoria inclusa

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di tensione di alimentazione

AC

radiocontrollato

contatto di commutazione a potenziale zero

comando manuale

GPS

radio controllato (DCF77)

programma settimanale

cambio automatico ora estiva/invernale

preselezione del circuito

larghezza in unità di suddivisione

2

controllato al quarzo

guida di testo nel display

profondità

63 mm

scostamento giornaliero orologio

0.5 s

programma casuale

tensione di alimentazione

230 V

programmazione esterna

numero di canali

1

grado di protezione (IP)

IP20

D1 SYNCHRO INT. ORARIO DIGITALE 1CH