Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN004506.00001
Cod. Produttore
004506.00001

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del ventilatore D08A07HWBA00, progettato per ottimizzare la ventilazione in spazi elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 80x80x25 mm
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e manutenzione
  • Compatibilità con sistemi a 48 V per un’installazione versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento silenzioso per ambienti di lavoro confortevoli
  • Efficienza energetica e durata garantita
  • Protezione IP20 per sicurezza in ambienti controllati
Scopri il ventilatore D08A07HWBA00, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione in spazi elettrici. Con dimensioni di 80x80x25mm e una tensione di 48 V, offre prestazioni affidabili per le tue esigenze. Il grado di protezione IP20 assicura che il ventilatore sia protetto da oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo ideale per ambienti controllati. Scegli questo ventilatore per un funzionamento silenzioso e duraturo. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore D08A07HWBA00, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione in spazi elettrici. Con dimensioni di 80x80x25mm e una tensione di 48 V, offre prestazioni affidabili per le tue esigenze. Il grado di protezione IP20 assicura che il ventilatore sia protetto da oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo ideale per ambienti controllati. Scegli questo ventilatore per un funzionamento silenzioso e duraturo.

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

25 mm

numero di giri

3000 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventilatore 80x80x25 mm 48 V silenzioso IP20 per ventilazione spazi elettrici