Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN028366.00001
Cod. Produttore
028366.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore D08A05SWHA71 garantisce prestazioni affidabili e un'installazione semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie alle dimensioni compatte (80x80x25 mm)
  • Alimentazione a 24 V per una facile integrazione nei sistemi
  • Protezione IP20 che assicura sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel raffreddamento e ventilazione dei dispositivi
  • Affidabilità nel funzionamento continuo
  • Contributo al risparmio energetico grazie a prestazioni ottimizzate
Il ventilatore D08A05SWHA71 è un dispositivo elettrico progettato per offrire prestazioni affidabili. Con dimensioni di 80x80x25 mm e alimentazione a 24 V, è ideale per applicazioni che richiedono un'efficace circolazione dell'aria. La classificazione di protezione IP20 garantisce una buona protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Questo ventilatore è perfetto per chi cerca un prodotto di qualità per migliorare il raffreddamento e la ventilazione nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il ventilatore D08A05SWHA71 è un dispositivo elettrico progettato per offrire prestazioni affidabili. Con dimensioni di 80x80x25 mm e alimentazione a 24 V, è ideale per applicazioni che richiedono un'efficace circolazione dell'aria. La classificazione di protezione IP20 garantisce una buona protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Questo ventilatore è perfetto per chi cerca un prodotto di qualità per migliorare il raffreddamento e la ventilazione nei propri sistemi elettrici.

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

25 mm

numero di giri

3900 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventilatore elettrico 80x80x25 mm 24 V IP20 per raffreddamento sistemi elettrici