Prodotti /

Cod. Rexel
FN004463.00001
Cod. Produttore
004463.00001

Informazioni di prodotto

D08A04HWSA00 VENT 80x80x25mm - 12 Vd.c.
Ventola elettrica compatta con dimensioni di 80x80x25 mm, progettata per un funzionamento a 12 V. Ideale per applicazioni che richiedono un'efficace ventilazione in spazi ridotti, offre una soluzione affidabile per il raffreddamento di componenti elettrici ed elettronici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione in diversi tipi di impianti elettrici, assicurando un flusso d'aria ottimale per mantenere temperature di esercizio sicure.

altezza

80 mm

profondità

25 mm

larghezza

80 mm

numero di giri

3000 1/min

Produttore

Ventola elettrica compatta 80x80x25 mm 12 V per raffreddamento componenti elettronici