Prodotti /

Cod. Rexel
FN004418.00001
Cod. Produttore
004418.00001

Informazioni di prodotto

D06F04HWBA00 VENT 60x60x15mm - 12 Vd.c.
Scopri il D06F04HWBA00 VENT, un ventilatore di dimensioni 60X60X15MM progettato per un'alimentazione a 12 V. Con un grado di protezione IP20, questo prodotto garantisce un funzionamento sicuro in ambienti interni. La sua costruzione compatta e robusta lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando un'efficienza ottimale. Scegli il VENT per un'ottima ventilazione e prestazioni affidabili nei tuoi progetti elettrici.

larghezza

60 mm

profondità

15 mm

altezza

60 mm

numero di giri

4500 1/min