Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN004324.00001
Cod. Produttore
004324.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT 60X60X25MM - 12 V garantisce una ventilazione efficace e affidabile per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durabilità
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ventilazione efficiente per proteggere i dispositivi
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento ottimale
  • Adatto ad ambienti interni con protezione IP20
Il VENT 60X60X25MM - 12 V è un dispositivo progettato per garantire una ventilazione efficace in una varietà di applicazioni elettriche. Con un grado di protezione IP20, offre una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo ideale per ambienti interni. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili. La sua dimensione compatta lo rende facile da integrare in diversi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il VENT 60X60X25MM - 12 V è un dispositivo progettato per garantire una ventilazione efficace in una varietà di applicazioni elettriche. Con un grado di protezione IP20, offre una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo ideale per ambienti interni. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili. La sua dimensione compatta lo rende facile da integrare in diversi sistemi elettrici.

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

profondità

25 mm

numero di giri

4500 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventola elettrica compatta 60x60x25 mm 12 V IP20 per ventilazione interna sistemi elettrici