Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN004237.00001
Cod. Produttore
004237.00001

Informazioni di prodotto

Ventilatore D04D05HWBZ00 ideale per il raffreddamento efficiente di apparecchiature elettroniche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 40x40x20 mm
  • Alimentazione a 24 V per integrazione semplice nei sistemi elettrici
  • Grado di protezione IP20 per un montaggio sicuro in ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Raffreddamento affidabile e silenzioso delle apparecchiature
  • Efficienza energetica che contribuisce al risparmio sui consumi
  • Maggiore durata degli apparecchi grazie a una migliore dissipazione del calore
Scopri il ventilatore D04D05HWBZ00, un prodotto di alta qualità progettato per l'uso elettrico. Con dimensioni compatte di 40x40x20mm e alimentazione a 24 V, questo ventilatore è ideale per diverse applicazioni. Il grado di protezione IP20 assicura un'efficace protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo perfetto per ambienti interni. Scegli il ventilatore D04D05HWBZ00 per un raffreddamento efficiente e affidabile.

profondità

20 mm

altezza

40 mm

larghezza

40 mm

numero di giri

7800 1/min

Produttore

Ventilatore compatto 40x40x20mm 24V IP20 per raffreddamento apparecchiature elettriche interne