Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBX766846
Cod. Produttore
X766846
Cod. EAN
8017963049023

Informazioni di prodotto

Relè elettromeccanico slim
Relé modulari AC/DC ad uno scambio, serie CWRE. Relé estraibile, LED di stato frontale. Possibilità di effettuare collegamenti in parallelo sia dal lato di ingresso che uscita tramite un apposito ponte a pettine.

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti invertitori

1

larghezza

6.2 mm

altezza

89 mm

profondità

77 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

115 V 115 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

115 V 115 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

115 V 115 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CWRE7-0846 1.REL .115VAC/DC.1PD