Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032777
Cod. Produttore
032777
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Il cavo CV S/FTP CAT7 è progettato per garantire una trasmissione dati di alta qualità e affidabilità. Con una lunghezza di 500 metri, questo cavo è costruito con conduttori AWG23, offrendo eccellenti prestazioni in ambienti di rete ad alta velocità. La sua struttura a schermatura completa S/FTP riduce le interferenze elettromagnetiche, assicurando una connessione stabile e senza perdite. Il materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) impiegato nella sua fabbricazione lo rende ideale per installazioni in spazi chiusi, minimizzando la produzione di fumi tossici in caso di incendio. Questo cavo è perfetto per applicazioni di rete avanzate, come il collegamento di dispositivi in ambienti commerciali e residenziali, garantendo una comunicazione efficiente e sicura.

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

categoria

7

€ Classe

Dca

AWG

23

schermatura

S/FTP

Guaina

LSZH

Posa

IN

Imballo (Mt)

500