Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700343
Cod. Produttore
BIZ700343

Informazioni di prodotto

Cutter 18 mm professionale SLIM con blocco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cutter professionale da 18 mm BLBIZ700343 è progettato per offrire precisione e sicurezza in ogni utilizzo. La sua forma SLIM consente un'impugnatura comoda e un controllo ottimale, rendendolo ideale per lavori di precisione. Dotato di un sistema di blocco, questo cutter garantisce che la lama rimanga saldamente in posizione durante l'uso, aumentando la sicurezza e riducendo il rischio di incidenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cutter è resistente e durevole, pronto a soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del fai-da-te. La lama affilata assicura tagli netti e puliti su una varietà di materiali, rendendolo uno strumento indispensabile per ogni cassetta degli attrezzi. Con il cutter BLBIZ700343, ogni progetto può essere affrontato con fiducia e competenza.

Serie

Cutters

Produttore

CUTTER PROFESSIONALE SLIM 18MM

€ 24,59 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info