Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9023100000
Cod. Produttore
9023100000
Cod. EAN
4032248143184

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: DC
  • Corrente: Alta precisione
  • Protezione: Motore accurato
  • Dimensioni: Compatto
  • Interfaccia: PC IBM compatibile
  • Funzione: Taglio automatico fili
  • Serie: CUTFIX 8
  • Riproduzione: Elevata precisione
CUTFIX 8 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi. Questo prodotto si distingue per la sua efficienza e per la capacità di mantenere elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchina per il taglio automatico a misura di singoli fili. Elevata precisione di riproduzione del taglio grazie all'accurato motore di azionamento a corrente continua. Un'interfaccia permette il controllo della tagliafili automatica da un PC compatibile con IBM.

larghezza

385 mm

funzione

Tagliare a misura

altezza

470 mm

profondità

360 mm

Produttore

Macchina taglio automatico fili precisione industriale EX