›

Custodia verticale IP40 IDROBOX MATIX 2+2 moduli per impianti elettrici interni

Cod. Rexel BTI25404/2V
Cod. Produttore 25404/2V
Cod. EAN 8012199380124

Informazioni principali

  • Descrizione: custodia verticale IP40
  • Moduli: 2+2 moduli Màtix
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: IDROBOX

Descrizione del prodotto

Custodia da parete Idrobox con grado di protezione IP40, progettata per l’installazione e la protezione di apparecchiature da 2+2 moduli delle serie civili. La custodia ha una forma rettangolare ed è realizzata principalmente in plastica ABS e PVC, con una struttura robusta e resistente. È predisposta per il montaggio a parete o soffitto e consente l’inserimento dal retro dei componenti. Il prodotto è compatibile con tubi di diametro 16/19 mm e garantisce un’installazione semplice con utensili standard. La custodia è caratterizzata da un design funzionale e durevole, adatto a proteggere efficacemente gli impianti elettrici in ambienti domestici, assicurando sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia verticale IP40 composta da base e coperchio - 2+2 moduli Màtix

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

132 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

76 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

9

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

IDROBOX

Custodia verticale IP40 IDROBOX MATIX 2+2 moduli per impianti elettrici interni