›

Custodia verticale IP40 8 moduli installazioni elettriche interne

Cod. Rexel BTI25408V
Cod. Produttore 25408V
Cod. EAN 8012199380247

Informazioni principali

  • Descrizione: custodia verticale IP40
  • Moduli: 4+4 moduli Màtix
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: IDROBOX
  • Tipo: custodia 8 poli
  • Composizione: base e coperchio
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Custodia da parete Idrobox per apparecchiature serie civili, progettata per installare e proteggere dispositivi modulari con grado di protezione IP40. Realizzata in materiale plastico resistente, con una struttura rettangolare adatta al montaggio a parete o a soffitto, garantisce un inserimento dal retro e supporta tubi di diametro 16/19 mm. La custodia è dotata di 8 posti per moduli, ideale per l’alloggiamento sicuro di componenti elettrici, offrendo protezione e facilità di installazione con utensili standard. Il design assicura elevata durabilità e rispetto delle normative RoHS, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al riciclo dei materiali utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia verticale IP40 composta da base e coperchio - 4+4 moduli Màtix

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

162 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

132 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

13

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

IDROBOX

Custodia verticale IP40 8 moduli installazioni elettriche interne