›

Custodia verticale IP40 12 moduli Matix per installazioni elettriche interne

Cod. Rexel BTI25412V
Cod. Produttore 25412V
Cod. EAN 8012199384177

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Configurazione: 12 poli verticali
  • Moduli: 4+4+4 moduli Màtix
  • Tipo: custodia verticale
  • Composizione: base e coperchio
  • Serie: IDROBOX

Descrizione del prodotto

Custodia da parete rettangolare Idrobox Matix con grado di protezione IP40, progettata per l’installazione e la protezione di apparecchiature elettriche della serie civile da 12 moduli. La custodia è adatta per montaggio a parete o soffitto e permette l’inserimento dal retro, con passaggi per tubi di diametro 16/19 mm. Realizzata in materiali plastici di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando protezione e sicurezza agli impianti elettrici. Il design funzionale e compatto facilita l’installazione con utensili standard, senza necessità di manutenzione. La custodia è conforme alle normative ambientali vigenti e favorisce il riciclo grazie all’uso di materiali con contenuto riciclato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia verticale IP40 composta da base e coperchio - 4+4+4 moduli Màtix

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

248 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

132 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

15

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

IDROBOX

Custodia verticale IP40 12 moduli Matix per installazioni elettriche interne