Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM17198
Cod. Produttore
017198
Cod. EAN
4015080171980

Informazioni di prodotto

CI44-150 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE

Documentazione tecnica

Custodia vuota quadro di distribuzione, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , chiusura coperchio piombabile, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, versione coperchio: trasparente, versione base: aperta in alto e in basso Descrizione del produttore: Custodia vuota quadro di distribuzione, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , chiusura coperchio piombabile, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, versione coperchio: trasparente, versione base: aperta in alto e in basso

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

375 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

150 mm

tipo di copertura

Opzionale

numero di ingressi per conduttori

100

possibilità di applicazione

profondità interna

150 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

15

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

Altro

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

4

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Produttore

Custodia quadro distribuzione policarbonato resistente urti IP65 con coperchio trasparente profondità 150mm