Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1306000000
Cod. Produttore
1306000000
Cod. EAN
4050118108439

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Alta resistenza
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Resistenza: Fibra di vetro
  • Montaggio: Diretto o con piastra
  • Fissaggio: Fori o piedini
  • Serie: Klippon POK

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica di alta qualità con grado di protezione IP66, ideale per garantire sicurezza e resistenza in ambienti elettrici. Realizzata in policarbonato non trattato, offre robustezza e durabilità nel tempo, proteggendo componenti elettrici da polvere e getti d’acqua potenti. Progettata senza piastre a vite, si adatta perfettamente a installazioni che richiedono un contenitore affidabile e versatile per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio

larghezza

80 mm

altezza

75 mm

profondità

55 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Tipo superficie

Non trattato

Per zona Ex polvere

21, 22

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia elettrica robusta KLIPPON POK 080806 EX IP66 per installazioni industriali