› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Cassette e Borse Porta Attrezzi

Valigetta rigida utensili con 14 coppie matrici per elettricisti

Cod. Rexel CEVAL-P26
Cod. Produttore VAL-P26
Cod. EAN 8016692601472

Informazioni principali

  • Materiale: plastica rigida
  • Capacità: 14 coppie matrici
  • Uso: contenimento utensile
  • Tipo: valigetta
  • Serie: CEVAL-P26
  • Dimensioni: compatte
  • Protezione: resistente agli urti
  • Applicazione: custodia per RHC 131LN

Descrizione del prodotto

Custodia progettata per il modello RHC 131LN, realizzata con materiali resistenti per garantire protezione e durata nel tempo. Ideale per l'uso in ambito elettrico, assicura una perfetta compatibilità e facilità di installazione, offrendo una soluzione affidabile per la protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore:

    Valigetta in plastica rigida, adatta al contenimento dell’utensile e di 14 coppie matrici

Caratteristiche tecniche

larghezza

445 mm

Tipologia

Valigia

altezza

115 mm

profondità

290 mm

materiale

Plastica

staffa lucchetto

Con divisorio

Valigetta rigida utensili con 14 coppie matrici per elettricisti