Prodotti /

Cod. Rexel
CMIX9170
Cod. Produttore
IX9170
Cod. EAN
8023903393149

Informazioni di prodotto

Serie Switch - Custodia parete/cartongesso per frontali 1-4 pulsanti
Descrizione del produttore: Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 1-2-3-4 pulsanti e per pulsantiere Emergency, finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L x H xP): 155 x 267.5 x 64mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

155 mm

altezza

267,5 mm

profondità

64 mm

numero di unità

1

protezione antifurto integrabile

materiale

Acciaio inossidabile