Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9526920000
Cod. Produttore
9526920000
Cod. EAN
4032248019076

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Uso: Zone a rischio esplosione
  • Montaggio: A muro
  • Fori montaggio: Esterni area tenuta
  • Tipo custodia: Vuota in alluminio
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Fissaggio: Fori o piedini

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza agli agenti esterni. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche naturali dell’alluminio, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Progettata per offrire protezione ottimale in ambienti difficili, questa custodia è adatta per installazioni che necessitano di sicurezza e isolamento. La qualità dei materiali e il design funzionale la rendono una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

122 mm

altezza

120 mm

profondità

81 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Tipo superficie

Non trattato

Per zona Ex polvere

21, 22

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia antideflagrante KLIPPON K41 EX alluminio IP alta protezione per impianti elettrici industriali