›

Custodia IP55 verticale 8 moduli per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI25508V
Cod. Produttore 25508V
Cod. EAN 8012199380391

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Configurazione: 8 moduli
  • Tipo: Custodia verticale
  • Composizione: Base + portello
  • Serie: IDROBOX
  • Applicazione: Moduli Màtix
  • Dimensioni: 4+4 moduli
  • Uso: Installazione elettrica

Descrizione del prodotto

Custodia da parete Idrobox per apparecchiature serie civili, caratterizzata da un grado di protezione IP55 che garantisce un'elevata resistenza a polvere e getti d'acqua. Realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, con predominanza di plastica ABS, PVC e SBS, assicura robustezza e durabilità nel tempo. La forma rettangolare e la direzione di montaggio orizzontale facilitano l’installazione con utensili standard. Progettata per ospitare fino a 8 moduli da frutto, è adatta ai programmi di installazione di interruttori modulari. La custodia presenta un design compatto e funzionale, con portello trasparente per una facile visualizzazione degli apparecchi interni, ideale per proteggere e organizzare dispositivi elettrici in ambienti domestici e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia IP55 verticale composta da base e portello di protezione - per 4+4 moduli Màtix

Caratteristiche tecniche

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

132 mm

senza alogeni

altezza

162 mm

profondità

64 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

2

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7047

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

132 mm

altezza dell'apparecchio

162 mm

profondità dell'apparecchio

64 mm

Numero moduli da frutto

8

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Serie

IDROBOX

Custodia IP55 verticale 8 moduli per impianti elettrici