›

Custodia IP55 IDROBOX LUNA 4 moduli protezione elettrica

Cod. Rexel BTI24504
Cod. Produttore 24504
Cod. EAN 8012199414270

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Moduli: 4 posti
  • Composizione: base e coperchio
  • Serie: IDROBOX
  • Compatibilità: Luna, LivingLight

Descrizione del prodotto

Custodia da parete Idrobox realizzata in materiale termoplastico resistente con struttura rettangolare, progettata per l'installazione orizzontale di apparecchiature modulari da 4 moduli da frutto. Garantisce un elevato grado di protezione IP55, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti civili esposti a polvere e spruzzi d'acqua. La custodia è composta da plastica ABS, PVC e SBS, con un design robusto e funzionale che assicura facilità di montaggio con utensili standard. La trasparenza del portello consente una rapida ispezione visiva senza apertura, mentre la struttura è conforme alle normative RoHS per l'assenza di sostanze pericolose. Questo prodotto è pensato per garantire durabilità, sicurezza e protezione ottimale delle installazioni elettriche domestiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia IP55 composta da base e coperchio - per 4 moduli Luna, LivingLight

Caratteristiche tecniche

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

132 mm

senza alogeni

altezza

76 mm

profondità

64 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7047

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

132 mm

altezza dell'apparecchio

76 mm

profondità dell'apparecchio

64 mm

Numero moduli da frutto

4

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Serie

IDROBOX

Custodia IP55 IDROBOX LUNA 4 moduli protezione elettrica