Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25402
Cod. Produttore
25402
Cod. EAN
8012199379999

Informazioni di prodotto

custodia IP40 composta da base e coperchio - 2 moduli Màtix

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Custodia da parete Idrobox per apparecchiature serie civili, progettata per installare e proteggere dispositivi da 1 modulo con grado di protezione IP40. Realizzata in materiali plastici di alta qualità, principalmente ABS e PVC, garantisce robustezza e resistenza nel tempo. La custodia presenta una forma quadrata e consente il montaggio a parete o a soffitto, con inserimento dal retro. È adatta per tubi con diametro da 16 a 19 mm. Il design compatto e funzionale assicura facilità di installazione con utensili standard e un’efficace protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, rendendola ideale per ambienti civili. Il prodotto rispetta le normative RoHS e utilizza materiali riciclabili, con un’attenzione particolare all’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia IP40 composta da base e coperchio - 2 moduli Màtix

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

76 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

76 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

3

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

IDROBOX

Produttore

Custodia IP40 Idrobox Matix 2 moduli per interni

€ 2,65 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info