›

Custodia IP40 Idrobox Matix 2+2 moduli per installazioni elettriche interne

Cod. Rexel BTI25404/2
Cod. Produttore 25404/2
Cod. EAN 8012199380094

Informazioni principali

  • Descrizione: IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP40 2+2
  • Grado protezione: IP40
  • Moduli: 2+2 moduli
  • Composizione: Base e coperchio
  • Serie: IDROBOX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

IDROBOX MATIX è una custodia da parete con grado di protezione IP40, progettata per l’installazione e la protezione di apparecchiature elettriche da 2+2 moduli. Realizzata in materiale plastico resistente, presenta una forma rettangolare e consente il montaggio a parete o a soffitto. È dotata di predisposizioni per il passaggio di tubi con diametro 16/19 mm e permette l’inserimento dei componenti dal retro. La custodia è ideale per garantire sicurezza e organizzazione negli impianti elettrici civili, offrendo una soluzione affidabile e funzionale per la protezione dei dispositivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia IP40 composta da base e coperchio - 2+2 moduli Màtix

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

132 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

76 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

9

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

IDROBOX

Custodia IP40 Idrobox Matix 2+2 moduli per installazioni elettriche interne