›

Custodia IP40 IDROBOX LUNA 6 moduli per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI24406
Cod. Produttore 24406
Cod. EAN 8012199415819

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Modulo: 6 posti
  • Serie: IDROBOX
  • Composizione: base + coperchio
  • Compatibilità: 3+3 moduli Luna
  • Uso: custodia elettrica
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: installazioni interne

Descrizione del prodotto

IDROBOX LUNA è una custodia da parete rettangolare, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, progettata per l’installazione e la protezione di apparecchiature modulari elettriche con grado di protezione IP40. La custodia è composta da due unità modulari, con capacità di ospitare fino a 6 moduli da frutto, ed è adatta per programmi di installazione di interruttori modulari. Il montaggio avviene in direzione orizzontale, facilitando l’installazione con utensili standard. La struttura robusta e il materiale plastico garantiscono resistenza e durata, mentre il design funzionale assicura un’efficace protezione e organizzazione degli impianti elettrici civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia IP40 composta da base e coperchio - per 3+3 moduli Luna, LivingLight

Caratteristiche tecniche

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

188 mm

senza alogeni

altezza

76 mm

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

2

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7047

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

188 mm

altezza dell'apparecchio

76 mm

profondità dell'apparecchio

55 mm

Numero moduli da frutto

6

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Serie

IDROBOX

Custodia IP40 IDROBOX LUNA 6 moduli per installazioni elettriche