Prodotti /

Cod. Rexel
P2NF B11000-SMK
Cod. Produttore
NF B11000-SMK
Cod. EAN
8018851406485

Informazioni di prodotto

Custodia in tecnopolimero NF completa di unit? di contatto
Descrizione del produttore: Custodia in tecnopolimero NF completa di unit? di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO NF COMPLE