Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9526970000
Cod. Produttore
9526970000
Cod. EAN
4008190974824

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Zona a rischio esplosione
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: A muro con fori esterni
  • Serie: Klippon K
  • Tipo custodia: Vuota in alluminio
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. Realizzata in alluminio non trattato, garantisce robustezza e durata nel tempo. Progettata senza piastre a vite, offre una soluzione versatile per l’installazione di componenti elettrici in ambienti industriali o esterni. La sua struttura assicura protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche più esigenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

260 mm

altezza

160 mm

profondità

91 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Tipo superficie

Non trattato

Per zona Ex polvere

21, 22

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio antideflagrante KLIPPON K61 EX per installazioni elettriche industriali