Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELIB132F
Cod. Produttore
IB132F
Cod. EAN
4013614421631

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Compatibile con: MS116/MS132
  • Funzioni controllo: completo
  • Montaggio contatti: ausiliari e segnalazione
  • Blocco maniglia: fino a 3 posizioni OFF
  • Serie: IB132
  • Materiale custodia: grigia
  • Installazione: macchine singole

Documentazione tecnica

Custodia grigia progettata per garantire protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzata con materiali robusti, assicura un alloggiamento sicuro per componenti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Il design funzionale e il colore grigio neutro la rendono adatta a diversi ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione versatile per la protezione dei dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: IB132-F enclosure is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and enclosure allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The enclosure has a IP65 degree of protection. Additional mounting of auxiliary and signalling contacts, shunt trips and undervoltage release is possible. The handle is up to 3-times lockable in OFF position.

larghezza

118 mm

Tipologia

Struttura

altezza

194 mm

profondità

119 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

IB132

Produttore

ABB

Custodia grigia IP65 per motor starter MS116/MS132 con blocco maniglia 3 posizioni