Prodotti /

Cod. Rexel
CMIX9160A
Cod. Produttore
IX9160A
Cod. EAN
8023903362893

Informazioni di prodotto

Serie Switch - Custodia parete con visiera per frontali 1-4 pulsanti + frontale aggiuntivo
Descrizione del produttore: Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete, da utilizzare esclusivamente in presenza di un frontale aggiuntivo a 1 colonna, per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 1-2-3-4 pulsanti e per pulsantiere Emergency. Finitura in acciaio inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 155 x 397 x 85 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

155 mm

altezza

397 mm

profondità

85 mm

numero di unità

1

protezione antifurto integrabile

materiale

Acciaio inossidabile