Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 558 0
Cod. Produttore
EO 558 0
Cod. EAN
7320500312674

Informazioni di prodotto

MEP3-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 3F.

Documentazione tecnica

Custodia di colore grigio scuro e grigio chiaro, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua struttura robusta assicura una perfetta custodia per componenti elettrici, mantenendo un design sobrio e funzionale adatto a diversi ambienti professionali. Descrizione del produttore: La custodia ELEO 558 0 è un accessorio essenziale per chi cerca un design elegante e funzionale. Realizzata in un raffinato grigio scuro, questa custodia non solo offre un aspetto moderno, ma garantisce anche una protezione ottimale per i componenti elettrici al suo interno. La sua struttura robusta è progettata per resistere all'usura quotidiana, rendendola ideale per ambienti di lavoro e installazioni industriali. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando un'adeguata protezione e un'installazione semplice. Con questa custodia, gli utenti possono contare su un prodotto di alta qualità che unisce estetica e funzionalità, rappresentando una scelta sicura per le esigenze elettriche.

materiale della scatola

plastica

larghezza

181 mm

profondità

75 mm

altezza

61 mm

colore parte superiore scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

diametro delle aperture

22 mm

Produttore

ABB

Custodia elettrica robusta grigio scuro/chiaro protezione componenti industriale