›

Custodia da parete IP55 2 moduli per apparecchi Matix

Cod. Rexel BTI26055
Cod. Produttore 26055
Cod. EAN 8012199838724

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Capienza: 2 moduli
  • Tipo: Custodia da parete
  • Serie: IDROBOX
  • Uso: Apparecchi MATIX
  • Chiusura: Sportello chiuso
  • Installazione: Fissaggio a parete
  • Quantità consigliata: 8 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Custodia IP55 rettangolare per montaggio a parete o soffitto, progettata per proteggere componenti elettrici in ambienti esterni o umidi. Realizzata per l’inserimento di moduli, con capacità di 2 moduli, offre protezione contro polvere e getti d’acqua grazie alla sua tenuta stagna. Adatta per tubi con diametro 16/19 mm, garantisce facilità di installazione e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili. La struttura robusta e il design funzionale assicurano sicurezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Custodia da parete per apparecchi MATIX capienza 2 moduli IP55 garantito a sportello chiuso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

76 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

76 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

3

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

IDROBOX

Custodia da parete IP55 2 moduli per apparecchi Matix