Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1011600000
Cod. Produttore
1011600000
Cod. EAN
4032248723560

Informazioni di prodotto

La piastra terminale WD1011600000 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione su entrambi i lati della custodia
  • Risparmio di tempo grazie alla versatilità del montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione dei componenti elettronici
  • Ottimizzazione dell’efficienza energetica grazie a un montaggio corretto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati.

colore

Arancione

larghezza

8 mm

altezza

45 mm

profondità

22,8 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 45

Produttore

Custodia componenti elettronici RS 45 arancione terminale larghezza 8 mm uso piastra doppia installazione