Prodotti /

Cod. Rexel
SX1516060
Cod. Produttore
1516060
Cod. EAN
8032887057374

Informazioni di prodotto

Cop cur snod sal/disc - 200 ZS
Descrizione del produttore: Curve snodate in materiale isolante, progettate per garantire una connessione sicura e flessibile nei sistemi elettrici. Ideali per l'utilizzo in impianti di distribuzione e cablaggi, offrono resistenza e durata nel tempo. La finitura liscia e la precisione nella lavorazione assicurano un montaggio agevole e stabile, contribuendo alla protezione contro sollecitazioni meccaniche e vibrazioni. Questi componenti sono adatti per applicazioni che richiedono affidabilità e performance elevate nel settore elettrico.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

600 mm

a cerniera

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

piegatura (angolo)

regolabile

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curve snodate isolanti per impianti elettrici distribuzione cablaggi 600 ZS