Prodotti /

Cod. Rexel
SX1516050
Cod. Produttore
1516050
Cod. EAN
8032887057367

Informazioni di prodotto

Curve snod sal/disc - 600 ZS
Descrizione del produttore: Curve snodate per sistemi di distribuzione elettrica, progettate per garantire una connessione sicura e flessibile. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideali per adattarsi a diverse configurazioni impiantistiche, facilitano l’allineamento e il collegamento di componenti elettrici mantenendo elevate prestazioni di sicurezza e continuità elettrica.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

500 mm

a cerniera

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

piegatura (angolo)

regolabile

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curve snodate per distribuzione elettrica 500 ZS, connessione sicura e flessibile