Prodotti /

Cod. Rexel
SX1512060
Cod. Produttore
1512060
Cod. EAN
8032887056971

Informazioni di prodotto

Cop curva piana 90? - 200 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura, questa curva facilita il passaggio dei cavi mantenendo un angolo preciso di 90 gradi. Adatta per installazioni che richiedono affidabilità e robustezza, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione degli impianti elettrici.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

600 mm

raggio interno

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

piegatura (angolo)

90°

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90 gradi resistente per impianti elettrici gestione cavi