Prodotti /

Cod. Rexel
SX1513050
Cod. Produttore
1513050
Cod. EAN
8032887057060

Informazioni di prodotto

Curva piana a 45? - 600 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata per l'installazione di impianti elettrici, ideale per modificare la direzione dei condotti in modo preciso e sicuro. Progettata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni di cablaggio elettrico. La sua configurazione consente un montaggio semplice e una gestione ottimale degli spazi, rendendola adatta sia per impianti civili che industriali. Questo componente è fondamentale per assicurare continuità e protezione nelle reti elettriche, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

500 mm

raggio interno

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

piegatura (angolo)

45°

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45 gradi 500 ZS per impianti elettrici civili e industriali