Prodotti /

Cod. Rexel
SX1523050
Cod. Produttore
1523050
Cod. EAN
8032887058036

Informazioni di prodotto

Curva piana a 45 - 600 ZF
Curva piana a 45 gradi realizzata per applicazioni nell'ambito del materiale elettrico, ideale per la gestione e il collegamento di condotti o canaline. Progettata per garantire una connessione sicura e precisa, facilita il percorso dei cavi in modo ordinato e funzionale. La sua struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, adattandosi alle esigenze di impianti elettrici professionali. Adatta per installazioni che richiedono un angolo di curvatura specifico, contribuisce a mantenere l'integrità del cablaggio e a ottimizzare lo spazio.

raggio interno

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

schema di foratura NATO

esecuzione a campata lunga

adatto per mantenimento funzionalità

acciaio inossidabile, decapato

con parte superiore

Produttore

Curva piana 45 gradi 50 mm per impianti elettrici gestione condotti