›

Curva piana 90° metallo zincato H75x75mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17291
Cod. Produttore 17291
Cod. EAN 8000126172911

Informazioni principali

  • Curva piana 90° senza copertura
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17291
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 90 gradi in metallo zincato, progettata per canalizzazioni elettriche con altezza 75 mm e larghezza 75 mm. Include coperture per una protezione completa dei cavi e garantisce una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Ideale per deviazioni in angolo mantenendo l’integrità del cablaggio e facilitando l’installazione in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Bend without Cover, Width 75mm, Height 75mm, Galvanized
Curva piana 90° metallo zincato H75x75mm per canalizzazioni elettriche