Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC17294
Cod. Produttore
17294
Cod. EAN
8000126172942

Informazioni di prodotto

  • Curva piana 90°
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Materiale galvanizzato
  • Senza copertura
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Serie LC17294

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Curva piana a 90 gradi in lamiera zincata, con altezza 75 mm, progettata per l’installazione su canaline portacavi elettriche. Include copertura per protezione e sicurezza, garantendo una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici negli impianti industriali e civili. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Bend without Cover, Width 200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Curva piana 90° lamiera zincata H75mm larghezza 200mm per canaline portacavi