Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC17296
Cod. Produttore
17296
Cod. EAN
8000126172966

Informazioni di prodotto

  • Curva piana 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: zincato
  • Senza copertura
  • Serie: LC17296
  • Conforme CE 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Curva piana a 90 gradi realizzata in lamiera zincata, progettata per canalizzazioni elettriche con altezza 75 mm. Include copertura per protezione e sicurezza, garantendo un passaggio ordinato e protetto dei cavi elettrici negli impianti. Ideale per installazioni che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Bend without Cover, Width 400mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Curva piana 90° lamiera zincata H75 400mm per canalizzazioni elettriche