›

Curva piana 90° lamiera zincata H50 L200 per canaline portacavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06354
Cod. Produttore 06354
Cod. EAN 8000126063547

Informazioni principali

  • Angolo piatto 90°
  • Altezza 50 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Materiale zincato
  • Serie LC06354
  • Conforme a EN 50085-1:2005
  • Conforme a EN 50085-2-1:2006
  • Conforme a EN 61537:2007

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 90 gradi realizzata in lamiera zincata, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici all’interno di canaline portacavi. Ideale per installazioni di impianti elettrici che richiedono una deviazione angolare con un’altezza di 50 mm e una larghezza di 200 mm, assicura robustezza, durata e protezione contro la corrosione. Questo componente facilita la gestione e l’organizzazione dei cablaggi, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità negli ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 200mm, Height 50mm, Galvanized
Curva piana 90° lamiera zincata H50 L200 per canaline portacavi elettrici