›

Curva piana 90° acciaio zincato H75mm larghezza 500mm per gestione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17297
Cod. Produttore 17297
Cod. EAN 8000126172973

Informazioni principali

  • Curva piana 90° H75
  • Larghezza 500 mm
  • Materiale galvanizzato
  • Senza copertura (S/COPERCH)
  • Serie LC17297
  • Conformità EN 50085-1:2005
  • Conformità EN 50085-2-1:2006
  • Conformità EN 61537:2007

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 90 gradi in acciaio zincato con altezza 75 mm, progettata per la gestione e la protezione dei cavi elettrici all'interno di impianti. La struttura robusta garantisce resistenza alla corrosione e facilità di installazione, mentre il coperchio incluso assicura un accesso sicuro e pratico ai cavi. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una distribuzione ordinata e protetta del cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Bend without Cover, Width 500mm, Height 75mm, Galvanized
Curva piana 90° acciaio zincato H75mm larghezza 500mm per gestione cavi elettrici