›

Curva piana 90° acciaio zincato H75mm larghezza 100mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17292
Cod. Produttore 17292
Cod. EAN 8000126172928

Informazioni principali

  • Curva piana 90° senza copertura
  • Larghezza 100 mm
  • Altezza 75 mm
  • Materiale zincato
  • Serie LC17292
  • Conformità EN 50085-1:2005
  • Conformità EN 50085-2-1:2006
  • Conformità EN 61537:2007

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 90 gradi in acciaio zincato con copertura, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata di impianti elettrici. La sua altezza di 75 mm e la larghezza di 100 mm la rendono ideale per la gestione e la protezione dei cavi all'interno di canaline, assicurando resistenza e durata nel tempo. Adatta a diverse applicazioni elettriche, combina funzionalità e robustezza per facilitare le connessioni angolari con un design compatto e affidabile. Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Bend without Cover, Width 100mm, Height 75mm, Galvanized
Curva piana 90° acciaio zincato H75mm larghezza 100mm per impianti elettrici