Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07295
Cod. Produttore
07295
Cod. EAN
8000126072952

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva piana 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: Zincata a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: LC07295
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Curva piana a 90 gradi in acciaio zincato, progettata per canalizzare e proteggere cavi elettrici in impianti di distribuzione. Con un’altezza di 75 mm e una larghezza di 300 mm, garantisce robustezza e facilità di installazione in sistemi di canalizzazione. Ideale per realizzare angoli precisi e sicuri nelle canaline portacavi, assicurando protezione contro urti e corrosione grazie al materiale zincato di alta qualità. Adatta per applicazioni industriali e civili, contribuisce a mantenere un’organizzazione efficiente e ordinata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Curva piana 90° acciaio zincato H75 L300 per canalizzazione cavi elettrici industriale e civile