›

Curva piana 90° acciaio zincato H50 mm L100 mm per canaline portacavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06352
Cod. Produttore 06352
Cod. EAN 8000126063523

Informazioni principali

  • Angolo 90° piatto
  • Larghezza 100 mm
  • Altezza 50 mm
  • Materiale zincato
  • Serie LC06352
  • Marcatura CE 2016
  • Norme EN 50085-1, EN 61537
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 90 gradi in acciaio zincato, progettata per canaline portacavi con altezza di 50 mm e larghezza di 100 mm. Questo componente garantisce una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, facilitando il passaggio degli stessi negli angoli senza compromettere la protezione o l'integrità del sistema. La sua struttura robusta assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendola ideale per installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 100mm, Height 50mm, Galvanized
Curva piana 90° acciaio zincato H50 mm L100 mm per canaline portacavi