›

Curva piana 45° metallo zincato H75mm per canalizzazione elettrica resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17311
Cod. Produttore 17311
Cod. EAN 8000126173116

Informazioni principali

  • Tipo: curva piana 45°
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Con o senza coperture: senza coperture
  • Serie: LC17311
  • Materiale: metallo
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 45 gradi in metallo zincato con altezza 75 mm, completa di coperture. Progettata per garantire un collegamento sicuro e ordinato nei sistemi di canalizzazione elettrica, assicura resistenza e protezione ottimale dei cavi. Ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono una gestione efficiente degli angoli con materiali durevoli e di alta qualità. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Bend without Cover, Width 75mm, Height 75mm
Curva piana 45° metallo zincato H75mm per canalizzazione elettrica resistente