›

Curva piana 45° metallo zincato H75mm L100mm per canalizzazioni elettriche senza coperchio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17312
Cod. Produttore 17312
Cod. EAN 8000126173123

Informazioni principali

  • Serie: LC17312
  • Curva piana 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Senza coperchio
  • Materiale: Canali metallici
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 45 gradi in metallo zincato con altezza 75 mm e larghezza 100 mm, progettata per l'installazione di canalizzazioni elettriche. Dotata di coperchio per protezione e sicurezza, garantisce resistenza e facilità di montaggio in impianti elettrici. Ideale per deviazioni precise e affidabili in sistemi di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Horizontal 45 Degree Bend without Cover, Width 100mm, Height 75mm
Curva piana 45° metallo zincato H75mm L100mm per canalizzazioni elettriche senza coperchio